おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 卓上用扇風機
クリップ扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232510
品番
KF-195CX-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×225×405
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階切替
羽根寸法(cm)
Φ19
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6/0.6