おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの スポットエアコン (スポットクーラー)
おおたけの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
移動式クーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232519
品番
MSA-235R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
状況に応じて使える3つのモード。
冷風モードでは設定温度を参照して冷風と送風を自動で切替え。
最大24時間まで設定可能なタイマー機能搭載。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×286×696
消費電力(W)(50/60Hz)
750/800
機能
冷風・ドライ・送風
風量
2段階切替
タイマー
1〜24時間(1時間単位)
冷房能力(kW)
2.3/2.6(7〜10畳)
1時間あたりの電気代目安(円)
約23.3/24.8