心地よい風と美しいデザインが共存。シンプルながらも洗練された木目調デザインは、どんなインテリアにも調和します。リビング、寝室、オフィスなど、置く場所を選ばず、空間をスタイリッシュに引き立てます。
合計14枚の内外二重な特殊構造の羽根が、肌当たりの良い心地よい風を遠くまで届けます。
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。
前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
左右約30°・60°・90°・120°の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。さらに上下は約90°手動で角度が調節できるので、お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
1〜8時間(1・2・4・8時間)でタイマーが設定できるので、就寝前やお出かけ前の消し忘れ防止にも役立ちます。
支柱の部品を着脱することで高さを2段階(約61.5cm/95.5cm)で調節ができるので、お好みの使用シーンでお使いいただけます。
風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。