ファミラ 最新型充電式コードレス4WAY草刈り機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 充電時間(時間)約3 セット内容本体、補助取手、ナイロン刃×5枚、ステンレス刃×2枚、チップソー1枚、ナイロンコードカッター×5枚、バッテリー×2個、保護メガネ、安全保護カバー(大)(小)各1枚、フロントガード、ACアダプター、ドライバー、レンチ 注文コード36232625 品番04418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は充電時間・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

庭や広場の草むしりや草刈りを効率的に行うために欠かせないコードレス4WAY草刈り機!
作業時にかがむ必要がなく、背中や腰への負担を大幅に軽減。作業効率も大幅にアップします。充電式コードレスの為、場所を選ばずどこでも使用可能。
草の種類に合わせて4種の替え刃を使い分け/ナイロン刃:やわらかい草・芝生、ステンレス刃:硬めの草・枯れ葉、チップソー:幹の太い雑草・竹、ナイロンコードカッター:壁際に生えた雑草
また、軽い力で楽々作業が捗る補助輪付き!重量が分散されることで、腕や肩への負担が軽減できます!
身長や腕の長さに応じて長さ調整ができ、切断角度により調整が可能です。折り畳み式なので、持ち運びも便利。倉庫やスペースへの収納も邪魔になりません。
安全面にも配慮。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ、安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガードします。
庭や芝生のお手入れを手軽に行いたい方、これからの季節にピッタリなアイテムです。
一部組立式※草刈り機のみ
6ヵ月間保証書付き※草刈り機のみ

セット内容本体、補助取手、ナイロン刃×5枚、ステンレス刃×2枚、チップソー1枚、ナイロンコードカッター×5枚、バッテリー×2個、保護メガネ、安全保護カバー(大)(小)各1枚、フロントガード、ACアダプター、ドライバー、レンチ 材質本体:ポリプロピレン・スチール、チップソー替刃:マンガン鋼、ステンレス替刃・ナイロン替刃・ナイロンコードカッター:ナイロン樹脂・ステンレス、保護用メガネ:ポリカーボネート、車輪:ポリプロピレン・スチール 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) 24点セット+予備バッテリー 電源(V)AC100 連続使用時間(分)無負荷時(目安)20・作業時(目安)15(※環境によって異なります) 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1,500 回転数(回/分)9,500/分 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(約)73×155×970〜1230、折りたたみ時:(約)73×200×580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする