正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
十字型マルチタップ延長コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36233201
品番
VCTMー10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
マルチ:十字型マルチタップ
色
両端部:グレー、電線部:ホワイト
長さ(m)
10
定格
125V-15A
使用電線
VCT2c×1.25mm
2
プラグ形状
平型2P
許容電流
1500W
関連資料:
(14.51MB)
注意
※延長コードは束ねた状態で使用しないで下さい。
※電源部からの熱放出を妨げ溶解現象・発火の原因となります。
※本製品は、防雨型ではありません。雨・水がかかる状況でのご使用はお止めください。