用途医療機器など仕様【アシスト力(無負荷状態)】最小:95N(1000mm時)、最大:170N(750mm時)適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)質量(g)3500寸法H(mm)1000寸法h1(mm)750寸法h2(mm)556耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応ストロークA(mm)250