KB-H-55L-SM ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業) 36233271 KB-H-55L-SM ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業) 36233271

ステンレスフック ロングアームタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 奥行D(mm)55 注文コード36233271 品番KB-H-55L-SM
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は奥行Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。
長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。
壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。

付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)56 寸法D1(mm)40 仕上鏡面研磨 奥行D(mm)55 耐荷重N(kgf)210(21.4) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※十分な強度のある所に取り付けてください。石膏ボードを使用した壁面に取り付ける場合は、特にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする