LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
LAMP(スガツネ工業)の 吊具
LAMP(スガツネ工業)の 吊具用プレートフック
ステンレスフック ロングアームタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行D(mm)
110
注文コード
36233289
品番
KB-H-110L-SM
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
奥行D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。
長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。
壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)
73
寸法D1(mm)
95
仕上
鏡面研磨
奥行D(mm)
110
耐荷重N(kgf)
90(9.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※十分な強度のある所に取り付けてください。石膏ボードを使用した壁面に取り付ける場合は、特にご注意ください。