※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG30-100 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業) 36233307 MRG30-100 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業) 36233307

樹脂ローラーガイドレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36233307 品番 MRG30-100
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。
キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。
青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。
200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等 材質アルミニウム合金 質量(g)42 穴数2 適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)100
注意
※アルミ製レールの取付穴と両端は素地です。
※別途ストッパーを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする