LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36233368
品番
MRG-30C-8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途
自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質
本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予圧は移動体を固定するものではありません。
※取付ねじ挿入量:6mm以内