B79MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36238851 B79MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36238851 B79MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36238851 B79MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36238851

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)160.528 注文コード36238851 品番B79MXL7.9
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はベルトピッチ周長など215種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数79 ベルト幅(mm)7.9 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)160.528 タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする