ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
38.1
19.1
25.4
38.1
ベルトピッチ周長(mm)
1066.8
1066.8
1066.8
247.65
276.225
314.325
333.375
342.9
381
419.1
438.15
476.25
523.875
533.4
571.5
609.6
628.65
647.7
657.225
666.75
685.8
704.85
723.9
762
771.525
800.1
809.625
819.15
847.725
876.3
914.4
933.45
952.5
990.6
1000.125
1085.85
1104.9
1143
1181.1
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1466.85
1476.375
1524
1571.625
1828.8
1857.375
2000.25
2190.75
2324.1
3238.5
歯数
112
112
112
26
29
33
35
36
40
44
46
50
55
56
60
64
66
68
69
70
72
74
76
80
81
84
85
86
89
92
96
98
100
104
105
114
116
120
124
128
136
140
144
154
155
160
165
192
195
210
230
244
340
ベルト呼び幅
150
75
100
150
全153種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36277577
品番
420L150
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
112
ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
1066.8
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.43
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
420
ベルト呼び幅
150