ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
32
56
60
64
72
20
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
50
ベルト幅(mm)
25
30
40
50
15
20
25
寸法W(mm)
33
38
48
59
23
28
33
形状
6F
6F
33F
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36289102
品番
P32-8YU-25-6F
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26.7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
69
寸法FID(mm)
69
寸法FOD(mm)
90
ボス径H(mm)
60
寸法L(mm)
53
寸法OD(mm)
80.12
寸法PD(mm)
81.49
寸法W(mm)
33
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
32
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
25
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20090069