Y3017 ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ) 36291053

ガススプリング Y3シリーズ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36291053 品番Y3017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
ガス反力(N)
【最大長-10mm時】845【最小長+0mm時】1174
※共に20℃時
ストロークS(mm)100.0 最小長(mm)239.0 最大長(mm)339 取付キットNo.チューブ側G26/ロッド側G26 塗装色黒ツヤ消 チューブ外径T(Φmm)22 ロッド外径R(Φmm)12.5 チェックバルブなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469957
2022-09-07
用途:
トラックの開閉荷台カバーに交換部品として。

種類が多く荷重の選択に迷いました、素人には勉強しないと分かりづらいかも?

対象商品:
09229744
2019-08-06
用途:
車のメンテナンス
製造業

日本製で純正品の1/7と大変リーズナブルで大満足です。
純正品とブラケットの形状が少し違っていたので心配しましたが、問題なく装着できました。
もっと早く交換しておけばよかったです。

対象商品:
09229726
2019-03-30
用途:
跳ね上げ式屋根の修復
電気・ガス・熱供給・水道業

20年以上前の製品がそのまま入手出来て感激です。性能もそのままでした。

対象商品:
09229735
2018-12-18
用途:
特注車両の改造部品

標準で付いていた部品ではドアが保持できなかったが、規格値を調べて交換したらとても良い。
価格も安くとても助かりました。ただ一つ希望を言えば、反力の調整が出来れば満点です。

対象商品:
09229665
2019-02-11
用途:
扉の開閉時
株式会社 BRAIN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

十分な反発力があるので開閉が楽に出来て大変満足しています。

対象商品:
09229656
2018-06-14
用途:
機械メンテ
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 様

装置に使用しており、定期的に交換します。
同様の部品を扱って頂き、安心しております。

対象商品:
09229726
2017-07-23
用途:
製品に取り付ける。
横山鉄工所 様 (製造業)

以前探したときは欠品中とかあって、ビビりながら発注。早く届いたので、◎

対象商品:
09229665
2017-05-24
用途:
リアゲート
有限会社ふるまや自動車修理工場 様

跳ね上げリアゲートで特殊加工をしたものなので品物を探すのに便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする