K1500-400 天板付スライドレール 大阪魂 36291236 K1500-400 天板付スライドレール 大阪魂 36291236 K1500-400 天板付スライドレール 大阪魂 36291236

天板付スライドレール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36291236 品番 K1500-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。
ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。
レールの引き抜きはできません。

セット内容
本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本
タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本
寸法a(mm)200 寸法b(mm)300 寸法c(mm)- 寸法d(mm)363 寸法e(mm)400 寸法f(mm)250 種類スライド形 移動距離(mm)282 レール長さ(mm)400 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質スチール ユニクロ 質量(1セット)(kg)1.035 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
注意
※質量は付属品を含めた重さを表しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36291211
2023-01-15
用途:
キーボード用のスライド引き出し
製造業

天板取付アングルが付属していましたが、少し長さが足りず予定していたものが入らなかった。可変できることで安心しきっていたけど、結構短いです。

対象商品:
36291227
2022-03-01
用途:
テーブルの天板に引き出しの取り付け
その他業種

充分な強度がありスムーズに動作しました。天板へ取り付けるネジが皿なのが残念です。ナベが良かったと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
36291211
2021-10-03
用途:
自作のテレビ台に引き出しをつける
農・林・水産業

画像ではわかりませんでしたが,ベアリングが使用されておりスムーズに動きます。欲を言えばストッパーのようなものがあると良い。価格からしてそこまで望むのは無理かと。

対象商品:
36291245
2020-03-19
用途:
テーブル下の引き出し
有限会社マッセインターナショナル 様 (卸売・小売業)

思っていたものと同じで非常に作業しやすかった。耐久性も充分にあるので使いまわしもできそう。

対象商品:
36291245
2020-05-14
用途:
ラックの引き出し用に購入
医療・福祉・介護関連業

プッシュ式など高機能なものはなく、単純な構造。2方向に設置できる自由度がある。廉価だった。

対象商品:
36291236
2018-08-15
用途:
動けない妻の為にテーブルの下に引き出しを拵えた。
その他業種

なめらかな動きで使用感は良いです。でもストッパーが弱い?ので、スルスルと引き出しが出てきてしまうのが、残念だった。取り付けるときに角度に気をつければよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
36291211
2018-03-30
用途:
キーボードを机に取り付けるのに使用

これと、L型金具と板を使用して机の下にキーボドを引きだして使えるように付けました。     汎用品だと板のサイズが決まってるので、幅広の板をつけるため使用しました。   
うまく付いて、普通に使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
36291211
2022-02-10
用途:
DIY家具作り
正智院 様

肝心要のスライド機構がスムーズさに欠ける。また天板取り付け用L型金具の直角が出ておらず、修正しないと使い物にならない。少し高価だが国産専門メーカー品をお薦めします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする