曜日別特売
300304 0002 シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品 大塚刷毛製造 36291832

シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
全長(mm)195
内容量1本注文コード36291832品番300304 0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
材料処理用(耐熱、耐薬品)
幅(mm)100全長(mm)195型式ブルーゴム厚(mm)約6.8~2(実測値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36291832
2015-01-14
用途: タイル目地補修

ちょうど良い硬さで使い易く、耐久性も充分です。

対象商品 : 36291832
2013-12-04
用途: パテ盛り付け
工房 新

溶剤に負けにくいので、
ゴム製や耐薬品性能をうたった他のゴムベラより良いです。
もう少しヘラ部分に腰があれば尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする