油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ベーンポンプ
150形単段ポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36291893
品番
150T-116-L-RR-40
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
質量(kg)
26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油、合成作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
115.6
ポートの向き
吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側
許容回転速度(r/min)
600〜1200
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。