最高使用圧力(MPa)31.5質量(kg)3.6電源交流定格電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電力(W)-位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16起動電流(A)2.69(50Hz)、2.29(60Hz/200V)、2.52(60Hz/220V)使用電圧範囲(V)160~220(50hz)、180~240(60Hz)手動操作方式プッシュピン付コイルA200保持電流(A)0.45(50Hz)、0.31(60Hz/200V)、0.38(60Hz/220V)結線方式ターミナルボックス形デザイン50スプールばね形式スプリングセンタ最高切換頻度(min-1)240ベント形式3C2スプール形式2バルブ種類電磁制御弁