最高使用圧力(MPa)31.5質量(kg)3.6電源交流定格電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz)電力(W)-位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16起動電流(A)5.37(50Hz)、4.57(60Hz/100V)、5.03(60Hz/110V)使用電圧範囲(V)80~110(50hz)、90~120(60Hz)手動操作方式プッシュピン付コイルA100保持電流(A)0.90(50Hz)、0.63(60Hz/100V)、0.77(60Hz/110V)結線方式ターミナルボックス形デザイン50スプールばね形式スプリングセンタ最高切換頻度(min-1)240ベント形式3C4スプール形式4バルブ種類電磁制御弁