寸法C(mm)145寸法D(mm)125寸法E(mm)101.6寸法F(mm)50.8寸法H(mm)11.7寸法J(mm)125寸法K(mm)101.6寸法L(mm)61.8寸法N(mm)29.8寸法P(mm)11.7寸法Q(mm)152寸法S(mm)98寸法T(mm)64寸法U(mm)41寸法W(Φmm)11寸法X(Φmm)17.5寸法Y(mm)63呼び3最高使用圧力(MPa)21付属品六角穴付ボルト(M10×75L)4個仕様圧力補償ピストン開度調整機構付質量(kg)7.9管接続口径3/8接続方式サブプレート取付形流量(L/min)0.2~125寸法V2バルブ種類流量制御弁