質量(g)175使用温度範囲(℃)-20~+70電源DC10~28V(リップル含む)、定電圧電源使用のこと 消費電流10mA以下最高使用圧力(MPa)10表示ON時、LED表示灯点灯出力方式オープンコレクタ(フォトカプラにて絶縁) 最大使用電圧DC35V 最大電流100mA接続形式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.1~3.5保存温度(℃)-40~+105応答時間1.5ms(ダンパ無)設定圧力(MPa)(最高)3.5繰返し性約0.5%防塵防水性能IEC Pub.529IP54耐圧力(MPa)20耐衝撃性98m/s2絶縁抵抗100MΩ以上