油研工業
モジュラー弁用ベースプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
連数
1
仕様
管接続形式/ねじ接続形
呼び
3
注文コード
36292961
品番
MMC-03-T-1-21
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
25
連数
1
仕様
管接続形式/ねじ接続形
質量(kg)
約8.5
呼び
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。