MPW-03-2-20 パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業 36293047

MPW-03-2-20 パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業 36293047
MPW-03-2-20 パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業 36293047

パイロットオペレートチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
主な用途A・Bライン用
内容量1個注文コード36293047品番MPW-03-2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,800
最高使用圧力(MPa)25呼び3流量(L/min)(最大)70主な用途A・Bライン用質量(kg)約3.5管接続口径3/8寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-クラッキング圧力(MPa)0.2デザイン標準バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする