曜日別特売
MRP-01-C-30 レデューシングモジュラー弁 油研工業 36293092

MRP-01-C-30 レデューシングモジュラー弁 油研工業 36293092
MRP-01-C-30 レデューシングモジュラー弁 油研工業 36293092
MRP-01-C-30 レデューシングモジュラー弁 油研工業 36293092

レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36293092品番MRP-01-C-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
呼び1最高使用圧力(MPa)31.5流量(L/min)(最大)35主な用途Pライン用質量(kg)約1.1管接続口径1/8寸法L1(mm)158寸法L2(mm)92圧力調整範囲(MPa)3.5~14バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする