油研工業
レデューシングモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36293101
品番
MRP-03-B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,200
この商品は
最高使用圧力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
(最大)70
主な用途
Pライン用
質量(kg)
約3.3
管接続口径
3/8
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
-
圧力調整範囲(MPa)
1~7
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。