油研工業
スロットルチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
31.5
呼び
1
注文コード
36293153
品番
MSW-01-X-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
31.5
質量(kg)
約1.5
制御方向
メータアウト用
管接続口径
1/8
呼び
1
流量(L/min)
(最大)60
主な用途
A・Bライン用
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36293153
MSW-01-X-50
52968799
MSW-01-X-70
スロットルチェックモジュラー弁
油研工業
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です