NTツール
NTツールの スクロールチャック
NTツールの スクロールチャック本体
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294345
品番
HSK63A-PHC03A-65-H
参考基準価格(税別)
¥70,010
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
把握径(Φmm)
3
寸法d(mm)
3
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
19.8
寸法D2(mm)
24
寸法D3(mm)
46
寸法l(mm)
27
寸法l1(mm)
18
質量(kg)
1
トラスコ品番
148-9772
アズワン品番
64-8558-30