NTツール
NTツールの スクロールチャック
NTツールの スクロールチャック本体
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294598
品番
HSK63A-PHC12A-90-H
参考基準価格(税別)
¥63,650
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
把握径(Φmm)
12
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
45
寸法D2(mm)
32
寸法D3(mm)
52
寸法l(mm)
50
寸法l1(mm)
40
質量(kg)
1.2
寸法D1(mm)
30
トラスコ品番
148-9787
アズワン品番
64-8558-45