曜日別特売
K-125(50) シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム 36295734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ2mm

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード36295734品番K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシートJIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 漏れチェック

鋳物の漏れチェック用パッキンに、使用しました。
小さいカットサイズがあるので、重宝します。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: アクセサリー制作
PX-G FACTORY製造業

数回リピしております。
厚みが丁度良く、1.5mmも良く一緒に購入しています。
ただ、使い方により切れ目がでます。
またリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 07057985
2024-07-22
用途: パッキン

いつもすぐに手に入るのは便利です
0.5飛びで厚みがあれば助かるのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 07058055
2023-06-24
用途: IHコンロのトップガラス保護の為に、鍋との間に敷いて使用
エイコー食機販売株式会社

3mmと2mmを試してみましたが、2mmの方が扱いやすいと思いました。
3mmにしたからといって、耐久性がアップするようでも無かったです。
ガラストップの保護にはなりますが、間に液体が入ると焦げることがあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 36295743
2023-05-15
用途: 個人的な工作に使用しています
医療・福祉・介護関連業

弾力性・加工のしやすさ・質感などはとても良いです。
次回もリピしたいです。ただ、今回の乳白色だけでなく、
透けない白色のものがあれば★5つです。
白い色のものは、小ロットでは見当たりませんでしたが、
数枚単位で購入できるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07057845
2022-05-13
用途: 携帯用プラスチック瓶のパッキン用
製造業

携帯用プラスチック瓶の替えパッキン用として購入。普通の魔法瓶では果汁入り飲料を入れて持ち運ぶのは無理なのでプラスチック瓶を使用しております。その替えパッキン用として購入。丁度良いサイズが無いのでこちらを加工して使用致します。加工の手間はありますが4個ほど出来コスト的にも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36295804
2022-06-08
用途: パッキン用

色々なサイズがあり、選べるのはありがたいです。型さは硬度では分かりにくく実際に自分で作業しないと何とも言えないかも。取りあえず問題有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36295777
2021-12-02
用途: 軽トラ荷台の防護幌の雨漏り防止用としてしよう。
農・林・水産業

幌の骨組みの取り付け隙間を防ぐのに活用。
後は耐久性がどうか? 今のところ満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする