フロントアッパーマウントの隙間補修に購入しました、厚み3mm〜5mmを試しましたがこの4mmがベストでした。硬度も70と比較しましたがこの硬度が良かったです。品質も特に問題ありませんでした。
切断等、加工に耐え、面がきれいにでる。あまり高価な工具でなくても、安心
家庭用ミキサーのパッキンが劣化で使えなくなり、このシートを加工して使用していますが、シール性も良く特に問題ありません。
水中ポンプのスイング弁が寿命で変形して、水が逆流していた。
何とか、この形からいいゴムを探していたら
小さなサイズのシリコンゴム板(4mm厚み)が有り注文。
直ぐに送ってもらい、わくわくして切り抜き整形した。テスト結果「逆流なし」大満足です。まったく凄いモノタロウに感謝です。
パッキン不良でジューサーミキサーが使用できなかったのですが、このシートをパッキンのサイズに切って使ってみました。結果、問題なく使用出来ています。