※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ6mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36296486 品番 K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)6 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36296477
2022-02-21
用途:
調理器具の加工
西予市 様 (その他業種)

材質がしっかりしているので、様々なシーンでの活用が広がった。

対象商品:
07058152
2019-11-27
用途:
仕事での作業時の耐熱クッション剤として使用しています。
江口ダイカスト有限会社 様

同じ材質で、厚さが色々有、試したところ 6mmが 一番良くこれを使用しています。

対象商品:
07057872
2016-12-02
用途:
フライステーブルの油をワイパーするのに使用

段取り換え時、テーブル上の切削液をワイパー感覚でとるのに使用しています。かなり必需品です。6t×100×100 を購入しました。他のサイズも保有していますが、このサイズがベストでした。

3人が参考にしています
対象商品:
36296486
2015-04-27
用途:
食品機械用

品質や規格については満足していますが、商品に結構ほこりが付いていたのでいったん洗って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36296461
2014-04-25
用途:
耐熱ガラスの下敷き

満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
36296477
2015-03-09
用途:
衝撃緩衝材として

思っていた(勝手に)硬さではなかったので、また別の物を注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする