注意
※商品にスマートフォン等は含まれません。
※横フィンの奥行きが24mm以上の車種には取付けできません。
※横フィン同士の間隔は6mm以上、縦フィン同士の間隔は8mm以上必要です。
※横フィンの厚みが3mm以上の車種には取付けできません。
※エアコンの吹き出し口上部の形状が突き出た車種および、吹き出し口下部にアジャスターを固定するスペースのない車種・エアコン吹き出し口が急な傾斜になっている車種には取付けできません。
※フィンが左右に動くオートスイング車はスイングスイッチを切ってご使用ください。
※エアコン吹き出し口のすぐ下にグローブボックスなどがある場合、使用できなくなるおそれがあります。
※急発進・急ブレーキ・カーブ・悪路などの走行時に傾いたり、落下するおそれがあります。
※運転席・助手席側の丸型ルーバーには取付けできません。
※経年変化により劣化が見うけられるようなルーバーへの取付けはおやめください。
※車種によっては、本製品を取付ける際に吹き出し口やダッシュボード等にキズが付く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※横幅が35mm以下の機器はしっかりと固定できません。