底でかーご オールメッシュ

(14件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299085 品番 D-C430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。

ダークグレー 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1600 容量(L)約28 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×280×前290/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×295×前295/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約420×210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299076
2020-10-06
用途:
自転車に乗る時
運輸・通信業

今まで使っていたのが傷んでしまったので購入したのですが前のカゴより丈夫そうなので満足してます

対象商品:
36299076
2021-07-10
用途:
整備
株式会社丹祥堂 様

サイズも大きく安価で頑丈で便利に使用しております。

対象商品:
36299076
2020-04-10
用途:
嬉しいバランスのサイズ
その他業種

ほぼ同じサイズのカゴを使用していましたがワイヤーの目が粗いため
携帯ストラップが引っかかるわ 小物がカゴからこぼれ落ちたり
横幅はこちらより広いけど、高さが低かったので日々の買い物周りで多少不便に感じていました。
強度的に自転車が転倒するとワイヤーカゴよりカゴが曲がってしまうかもしれませんが 利便性が高いのでこちらにしてよかったです。

対象商品:
36299076
2019-01-31
用途:
荷物を沢山載せるので
ECCジュニア小林東教室 様 (教育・研究機関)

カバンを入れても擦ることがない大きめの自転車前カゴがなかなかお店では見つからなかったのにモノタロウではリーズナブルに価格ですぐに見つかりました。とても満足です。

対象商品:
36299085
2016-04-20
用途:
自転車のカゴ
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイドで取り付けも簡単。
取り付けに必要な部品も全て付いています。

対象商品:
36299076
2016-04-21
用途:
主にスーパー等の買い物、通勤
サービス業

雨天でも結構利用することから、多少高価になってもいいので、止め金具と取り付けねじをステンレス製にしてもらったらなおいい。

対象商品:
36299076
2016-05-11
用途:
自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより大きくて驚いた。
横幅がすごい

対象商品:
36299085
2016-05-02
用途:
通学

作りは、60点くらいです。各部接合部分粗いところがありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする