ステンレスワイヤーバスケットD型02

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299155 品番GH-03ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。目を細かくし、モノが落ちにくくなっているデザインがウケています。

付属品取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1000 容量(L)約19 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×290×前245/後200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×315×前250/後205 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約300×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299155
2021-08-31
用途:
カゴの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品に交換して2年ほどで溶接部あたりからサビが出始め、3年経過した時点でかなりサビが目立つようになりました。残念です。
溶接後の熱処理が適切でないのかも知れません。

2018-12-05
用途:
安い自転車の交換用に
有限会社 相澤電気商会 様

半年も経たないうちに2台共、2ヶ所ある固定部付近のスポークがほとんどポキポキ折れてグラグラしていました。素人ではどうにも補修も補強もできないのと、娘達がこの商品の見た目を気に入っていたため、再度同じ商品を購入して交換しました。しかしやはり半年程度で前回のもの同様に固定部付近のスポークがほとんど折れてしまい、全く固定されずに使い物にならなくなってしまいました。
一番安いやつでも1年位使えた事を考えるとどうにも納得できません。ただ娘達がこの商品の見た目の高級さを気に入っているため、つい先日、自転車を購入した店であるDCMから、DCMブランドの似たような商品を2つ購入してきて交換しました。固定部付近はしっかり補強がされており、各パーツとの溶接もしっかりしている感じでした。価格もそちらの方がやや安価なので、今後の状況次第では自転車パーツはDCMに切り替えます。

1人が参考にしています
対象商品:
36299155
2017-03-26
用途:
自転車のかごとして

今まで付けていたかごが錆びて汚くなってしまったので、錆びないステンレスを購入しました。見た目のデザインも良く大きさも届くまでは少し小さいかな?と思いましたが、届いて大きさがちょうどよかったので良かったです。ステンレスなのでずっと使っていければいいと思います。

対象商品:
36299155
2017-06-29
用途:
錆びた籠の交換
その他業種

溶接のバリ等も許容範囲です、ステンレスとありますがSUS304辺りとは質感が違うため耐候性は不明です
あと5cm位深いと良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36299155
2017-05-31
用途:
さびて古くなった、かごの取り換え
自動車・二輪車・自転車関連業

光沢がメッキ色なので本当にステンレスなのか心配です。
今後の状況わかり次第投稿します。

対象商品:
36299155
2016-04-15
用途:
以前使用してた物と交換

装着した見栄えが良い。
小物も落ちづらいデザインが何より。

対象商品:
36299155
2011-11-09
用途:
荷物載せ
建設業・工事業

ステンレスにしては安い。そのかわり少し華奢な感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
36299155
2017-09-08
用途:
古く錆びたカゴと交換
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車カゴが錆びたので交換しようと購入したのですが、購入当初色がステンレスの色と違っていたので不安でした。
購入から約半年錆びが出てきています、他社で5年前に購入したステンレスカゴを交換した自転車を横に止めていますが、こちらは錆び一つないのに。
購入当初の嫌な予感が当たったようです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする