メッシュバスケットノーマルタイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299392 品番NB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バスケットの原点。通勤、通学の定番!網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約600 容量(L)約15 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×240×前255/後230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×255×前260/後235 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約270×185 底部寸法(幅×奥行)(mm)約290×205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299401
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

古いかごとの交換。ホームセンターで買うより安く買えて良い。ネジとナットはステンレス製にして欲しいです。

対象商品:
36299401
2021-02-08
用途:
自転車の籠が変形・錆もでていたため交換用。
電気・ガス・熱供給・水道業

10年以上前に購入した自転車でしたが取り付け寸法が同一品であったため簡単に交換できました。
取り付け金具とねじも付いていました。とてもかっこよくなり感謝です。

対象商品:
36299392
2019-12-01
用途:
シティサイクルのかご交換。
医療・福祉・介護関連業

大きさがやや小さい印象がありますが、付属の金具とネジで不安なく取り付けできました。

対象商品:
36299401
2020-03-17
用途:
自転車カゴ
卸売・小売業

注文してすぐに届いた
安いのにしっかりとしている
取付も簡単でした。

対象商品:
36299392
2019-04-19
用途:
自転車のメンテ消耗部品の交換用

転倒により、かごが曲り、破損して、使いずらかったが、交換後とても使いやすくなった。

対象商品:
36299392
2018-01-30
用途:
交換

値段の割に思った以上に頑丈でびっくりしました。
しっかりと作られてるので安心して使わせていただいています。

対象商品:
36299392
2017-07-15
用途:
自転車の前かご交換
その他業種

思っていたより、小さめだったかな・・でも使用に問題ない。そんなに荷物入れないし、ママチャリで前かごが錆だらけだったから交換しただけだし。
全体的に、軽い作りかな?でもこの値段だもの、十分と思う。ねじは、黒で塗装されているので長持ちしそう。ポイントアップ。

対象商品:
36299392
2017-07-09
用途:
メンテナンス
やきとり喜多萬 様 (飲食業)

安くて、非常に良い製品です。目が小さいので小さな物を入れても安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする