F-8 強力新聞カゴ 自転車用取付金具付 GRK 36299995 F-8 強力新聞カゴ 自転車用取付金具付 GRK 36299995 F-8 強力新聞カゴ 自転車用取付金具付 GRK 36299995 F-8 強力新聞カゴ 自転車用取付金具付 GRK 36299995

強力新聞カゴ 自転車用取付金具付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299995 品番F-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,647
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新聞配達に最適な自転車用のカゴです。
大型ビジネスバッグにも対応します。
ステー(26・27インチ兼用)と取り付け金具を付属したフルセットモデルです。

材質スチール ホワイト 高さ(mm)260 加工PEコーティング 下部寸法(mm)420×200 上部寸法(mm)470×260
注意
※取扱説明書は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299995
2017-01-07
用途:
ビーチクルーザ用前かご

ビーチクルーザを街乗り用として使用するために購入しました。
多少加工は必要でしたが、しっかり取り付けることができました。
大きな荷物も問題なく入れることができて、ぐらつきもなく安定しているので良いと思います

対象商品:
36299995
2014-08-12
用途:
配達

本商品は部品単体で揃えた方が安く揃う。
カゴ・ステー・取付金具と言う具合に購入すれば少しですが価格が安い。
なんか損した気分です、改善お願いします。

対象商品:
36299995
2012-10-17
用途:
新聞配達(朝刊)用、通学用

まだ日が浅いですが、かなり安定していて良いです。今までは自転車に元々付属していたカゴをそのまま使用していたのですが、新聞配達だけでなく通学用にも使用していたので、約5ヶ月で壊れてしまい、購入しました。
説明書(取り付け方法)が無いのは難点です。インターネットで探して無事付けることが出来ましたが、もし見つけることが出来なかったら?と冷や汗ものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36300004
2016-05-15
用途:
取扱説明書について
その他業種

この程度の作業が取り付け説明書が無いと出来ない人は
自転車屋で購入して工賃を払って取り付けてもらったほうがいいでしょうね。
あと商品については、ステーも塗装したバージョンが欲しいと思います。

対象商品:
36300004
2014-04-13
用途:
配達

【感想】
 ・ 無加工でドライバー、レンチでポン付け可能。
 ・ 非常にカゴが大きくカゴの中に品物を入れる時に向きを考えずに入れられる。
【改善点】
カゴの上側と下側で大きさが違うので上側の大きさと下側も同じになれば更に品物が入るので
その様な商品を希望する。

対象商品:
36300004
2011-12-05
用途:
通勤、買い物用として

商品はしっかりとしていて、大きさも十分です。
リアにカゴを取り付けたくない方で、荷物を多く運ぶには良いです。
しっかりしている分、かなり重さがあります。

私のミスですが、カゴのみを注文したつもりだったのですが取り付け金具付きを購入してしまいました。カゴのみなら相当お安いと思います。

対象商品:
36300004
2015-04-19
用途:
取付方が判らん

製造業者或いはモノタロ−に怒り。
発送の際、取付説明書の有無も確認しろよ
もし無いなら『 掲載画像を見て取り付ければ 』とでも載せておけ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は取扱説明書は付属していない商品とのことでございました。
至急、取扱説明書の有無を注意書きに追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする