新聞カゴ カゴのみ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36300092 品番F-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新聞配達に最適な自転車兼バイク用のカゴです。
大型ビジネスバッグにも対応します。

材質スチール ホワイト 高さ(mm)220 加工PEコーティング 下部寸法(mm)400×200 上部寸法(mm)460×260
注意
※取付金具等は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36300101
2022-10-17
用途:
バイクの外装新調
製造業

新聞配達用のスーパーカブに取り付けました。
ちょうど良いサイズで助かってます。

対象商品:
36300092
2014-05-08
用途:
郵政メイト(郵便バイク)に装着。

高さが高すぎず、ライトの映りこみが少なく良いです。作りも良く、しっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする