タイヤレバー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36300223 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60

使いやすい丸棒スチール製です。

用途自転車のパンク修理 材質スチール 軸径(Φmm)約6 全長(mm)約115 質量(g)25 加工UCP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
自転車タイヤ交換用
その他業種

自転車タイヤ交換用に購入しましたが とても品質のいい商品でした。
ありがとうございました!

対象商品:
36300223
2022-03-30
用途:
業務中移動自転車の部品として使用
サービス業

タイヤ交換、チューブ交換の際、タイヤを簡単にホイールから外せるため必要なアイテムだと思います。

対象商品:
36300223
2021-08-06
用途:
自分の自転車用
建設業・工事業

タイヤ交換に必要なので購入しました。使いやすかったです。

対象商品:
36300223
2020-07-17
用途:
自転車のタイヤ外し

リムに傷がついても気にしないのなら、金属のタイヤレバーは曲がらないので使い易かったです。お値段も安くよかったです。スポークにも引っ掛け易い定番の形なのが良いです。あまり力任せにタイヤバーでタイヤを外すとビートワイヤーを痛めるので、気を付ける必要はあります。

対象商品:
36300223
2020-08-21
用途:
自転車タイヤ交換

素人でも簡単にタイヤ交換が可能
30分で前後輪のタイヤ交換が出来ました。

対象商品:
36300223
2019-12-26
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く、4本あれば簡単にタイヤ交換ができるので持っていると便利です。昔からあるものなので使いやすい。

対象商品:
36300223
2019-12-02
用途:
再生自転車整備に
その他業種

再生自転車整備時
タイヤ交換する時重宝してます
メッキタイプだと思ったが違った

対象商品:
36300223
2019-02-10
用途:
家の自転車のタイヤメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトですがスポークへの掛け溝の向きが悪く、使い勝手は今一つです。場所もとらず、安価なのでまあ納得です。
表面処理が少し頼りなげなので、錆に気をつけ使っていきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする