ADVANTEC
ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
64-1204-02
注文コード
36301955
品番
49030001
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質
PC/ABS混合材、(被覆)不織布
高さ(mm)
20
タイプ
一般用
最高使用温度(℃)
110
捕集効率(%)
-
外径(mm)
60
ろ過精度(メッシュ)
24~48
圧力損失(kPa)
0.98
アズワン品番
64-1204-02
注意
※エアサンプラー専用です。液体のろ過には使用できません。