TK-01 トラックマット 軽トラ用 Meltec(大自工業) 36307494 TK-01 トラックマット 軽トラ用 Meltec(大自工業) 36307494 TK-01 トラックマット 軽トラ用 Meltec(大自工業) 36307494

トラックマット 軽トラ用

(8件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36307494 品番TK-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐久性に優れた軽トラック荷台サイズのゴムマット!
新規格対応。

材質
主成分:生ゴム
その他:プラスチック
幅(mm)1410 長さ(mm)2010 厚さ(mm)3 適合車種軽トラ 質量(kg)約16 用途軽トラック用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-25
用途:
軽トラックの荷台保護
有限会社藤田農場 様 (農・林・水産業)

スズキ キャリーの荷台に敷きました。
荷台より大きかったのでカットが必要ですが
逆に好きなサイズに調整できて良かったです^_^

対象商品:
36307494
2019-12-03
用途:
店舗内の修理作業場の下敷マット

マットは大変良いと思いますが、巻き癖と、臭いが未だに取れない。

対象商品:
36307494
2020-03-12
用途:
軽トラの荷台を痛めないために
農・林・水産業

思ったより薄かったです。もう少し厚いと良かったですが値段からすれば仕方ないかな。大きさは丁度いい感じでした。

対象商品:
36307494
2017-10-07
用途:
軽トラの荷台保護の為
教育・研究機関

軽トラの荷台の横サイズピッタリで良かった。
縦サイズは長かったが、カッターで簡単に加工できて楽であった。
マットの裏と表の説明があれば、より良かった。
太陽光などの劣化を今後見守りたい。

対象商品:
36307494
2017-06-01
用途:
軽の箱バンの荷台マットとして使用
福留開発株式会社 様

純正のマットの値段が高く、安いのを探していると、厚さも3mmと薄く加工しやすく、4名乗車時には丸めて置いとけるので大変重宝しています。

対象商品:
36307494
2014-08-18
用途:
トラック荷台に
有限会社木村商会 様

すべりにくくなり、加工もしやすくとても良い商品です。

対象商品:
36307494
2017-11-24
用途:
軽トラック用
殖彩 様 (農・林・水産業)

当初は荷物が滑りにくく、気に入っていました。
ところが2年経つとひび割れが生じ、3年持たない様子です。
早くも廃棄物となりそうで、とても残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
36307494
2013-11-11
用途:
ハイエースの荷台の滑り止め用

純正のビニールシートを敷いていたのですが ブレーキを踏んだ時に荷物が滑るため その上にゴムマットを敷くことにしました。今は問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする