- 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ) 36307616 - 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ) 36307616 - 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ) 36307616 - 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ) 36307616

手すり ディンプルタイプ

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36307616 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。

付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 寸法(mm)35×400 トラスコ品番384-8752 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
会館で使用

下足の履き替え場所に縦に取り付けましたが、突起が付いているので掴みやすく好評です。取付ネジも3本のため強度・緩みなどにも安心です。

対象商品:
36307625
2024-07-07
用途:
トイレの手摺り
藤田工房 様

大変便利に快適に使用しています。

座ったり立ち上がったりするとき、中腰になり不安定な動作があり、ぎっくり腰になるのではと不安があったが、手摺りを使用することで動作が安定しぎっくり腰の不安もなくなりました。
手摺りを取り付けてから1週間過しましたがとても重宝しています。

取付も、説明書もわかりやすく日曜大工の自分でもとても簡単に取付られました。

1人が参考にしています
対象商品:
36307625
2024-08-26
用途:
玄関の手摺り

滑り止め加工が握力の弱っている高齢者にも安心できる。

対象商品:
36307634
2024-02-25
用途:
階段に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

弱い握力でもディンプルのおかげで手のすべりがなくしっかり握ることが出来ました。年寄りにはありがたいディンプルです。階段にはディンプルのバーが良いと思いました。

対象商品:
36307616
2023-07-28
用途:
トイレの手すり用
電気・ガス・熱供給・水道業

70キロの体重がありますが、しっかりとした構造で安心しました。

対象商品:
36307616
2023-09-01
用途:
老人の歩行補助
クララワークス 様

持ち手の凸凹が手にフィットして握りやすい。
もう少し短いものがあると、使用場所が広がる。

対象商品:
36307634
2023-05-23
用途:
玄関の手すり
亀屋旅館 様

内側にあるデコボコが握りやすく、お値段以上にしっかりした作りで満足しました。

対象商品:
36307616
2023-02-12
用途:
寝室・トイレ・風呂の出入り口
山本表具店 様 (製造業)

手摺として重宝しています。骨折をして退院後の生活で。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする