トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛床革
牛床革手袋(背縫い) No.464
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
36308605
品番
No.464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
当てパッドと幅広カフスで、ハードワークはお任せ。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革 【裏】メリヤス(綿100%)
色
グレー
加工
裏メリヤス
機能
耐久性、耐摩耗性、吸汗
アテ有無
指又補強
入数(双)
1
厚さ(mm)
約1.3