No.632 ビニスターA-20 No.632 TOWA(東和コーポレーション) 36308736

ビニスターA-20 No.632

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)29.5
内容量1双注文コード36308736品番No.632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。

用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業などサイズL全長(cm)29.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)24.6材質【表】塩化ビニール樹脂 【裏】綿メリヤスブラウン厚さ(mm)約1.32入数(双)1機能耐油、耐久性、耐摩耗性トラスコ品番377-3892質量(g)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308736
2015-12-25
用途: シンナーでの洗浄時に使っております。
製造業

他の商品よりはシンナーによるちじみが少ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする