No.268 ビューティーあつ手 No.268 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308876 No.268 ビューティーあつ手 No.268 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308876 No.268 ビューティーあつ手 No.268 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308876 No.268 ビューティーあつ手 No.268 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308876 No.268 ビューティーあつ手 No.268 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308876

ビューティーあつ手 No.268

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308876 品番 No.268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

天然ゴム製で柔らかく、表面にクロロプレンコーティングを施しているため広範囲の薬品に対し優れた保護能力を持っています。

サイズM 用途工場内作業、漁業、農業、園芸、日曜大工、家庭での水仕事、洗濯、掃除など トラスコ品番420-4484 厚さ(mm)0.45 ブルー×イエロー 質量(g)81 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 全長(cm)30 中指長(cm)7 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニール樹脂 手のひらまわり(cm)20.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308885
2022-06-08
用途:
洗い物
卸売・小売業

とにかく脱着がしにくい、次の購入はまず無いだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
36308885
2021-08-27
用途:
清掃
コンプリート 様 (建設業・工事業)

とても良い商品です これからも使いやすい道具をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
36308885
2018-12-10
用途:
水仕事
農・林・水産業

炊事作業に使うには良いと思われる製品
中に軍手を履くときむいです。
裏地に布も施されていませんので夏は蒸れる可能性あり。

対象商品:
36308885
2016-05-23
用途:
ハウスクリーニングの清掃作業に使用しています。
おそうじ本舗 大倉山店 様

薬品にも強く使い勝手が良いので、いつも使用しています。
指先に穴や亀裂が入ることが多いので、もう少し指先を補強して頂けると
更に使い易くなると思います。

対象商品:
36308885
2016-05-13
用途:
ハウスクリーニングの作業

厚くて丈夫。破れにくい。業務用の洗剤を使うのでいつもコレを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする