ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1440個) 注文コード36309131 品番F200A-T-FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンポス加工です。

内径(Φmm)17.8 長さ(mm)70±5 用途電子部品組み立て トラスコ品番439-0326 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.9±0.3 ピンク サイズM 質量(g)680 タイプロールタイプ 肉厚(mm)0.09±0.03 入数(双)1440 機能静電気防止 伸び(%)750以上 表面抵抗値(Ω)1011 直径(mm)17.8 粉有無粉無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309131
2014-11-19
用途:
検体集荷
株式会社LSIメディエンス 様

根元が丸まっていない画像だった為購入いたしましたが丸まっていたので返品したいくらいです!

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
今後は誤解が無いように仕様にロールタイプと記載、
至急使用例のみではなく商品画像も掲載するように致します。

返品につきましては別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする