カミキ
カミキの 耐切創手袋
カミキの アラミド 耐切創手袋
カミキの すべり止め付き アラミド
突き刺し切創防止手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
36309524
品番
KS-1N
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。
掌5本鎖入り。
材質
表:牛表革
裏:超圧縮アラミド繊維
すべり止め部分:牛表革
サイズ
フリー
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
29.0
色
イエロー
機能
耐切創・耐突刺
用途
シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業
トラスコ品番
328-3666
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
236
アズワン品番
1-6826-01