※サンプル画像 (片手のみとなります)
カミキ
カミキの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
273-5407
注文コード
36309533
品番
TP-1R
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
材質
天然牛表革、ゴムタック
防振材:スポンジ(ゴム)
掌部:牛表革
手甲部:牛表革、ゴムタック
機能
防振
全長(cm)
13
用途
グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
トラスコ品番
273-5407
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
45
入数(枚)
1
規格
ISO10819・JIS T8114規格合格
手のひらまわり(cm)
23
左右区別
右専用
指タイプ
指なし