極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600N

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 36309655 品番 VERTE-600N
参考基準価格(税別)¥3,308 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。
食品衛生法適合品です。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 材質天然ゴム ホワイト 厚さ(mm)0.12 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。 トラスコ品番335-9221 質量(g)780

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309655
2020-04-23
用途:
建設現場、工場での設備・機器点検
株式会社タカラファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

指の長さ、手のひらの大きさが丁度よい。色合いも肌色マッチングしている

対象商品:
36309646
2020-07-12
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

使い心地は良いのですが、ひと箱に数枚、手首部分のゴムがちぎれてしまったり、穴が開いてることがありました。

1人が参考にしています
対象商品:
36309646
2014-06-26
用途:
塗装

使い捨てするので、金額が安いに越したことはありませんが、色々試したところこの商品が一番使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36309655
2014-06-04
用途:
計測機器の点検校正時
製造業

かなり乱暴に扱っても、破れないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする