No.281 テムレス SHOWA(ショーワグローブ) 36310093

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

テムレス

(67件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36310093 品番No.281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水を通さず透湿性のある素材を使用しているためムレを軽減します。
耐洗剤性に優れ、やわらかく丈夫です。
指先と手のひら部分に施した特殊樹脂が、高いすべり止め効果を発揮します。

用途
自動車関連業。
土木建築業。
機械工業。
清掃、サービス業。
農業。
漁業、水産業。
園芸、造園業
材質
表:ポリウレタン
裏:ナイロン
サイズLL 全長(cm)28 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)24 TGK品番404-23-75-94 トラスコ品番356-3171 厚さ(mm)0.8 ブルー 質量(g)54 入数(双)1 機能耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36310066
2021-03-15
用途:
いろんな雑作業、草むしり
株式会社オーテクス 様 (製造業)

よく似た手袋はたくさんありますが、テムレスが一番有能です。
商品名のとおり、蒸れにくいです。
草むしりは、がっちりとつかめるので、作業が捗ります。

対象商品:
36310075
2021-02-18
用途:
防除作業用
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

連続で3時間ほど着用することが多く、蒸れないことで手あれせずに使用できています。

対象商品:
36310084
2020-12-26
用途:
雨天時キャリアカー作業時
運輸・通信業

薄くて蒸れにくくその割に持ちがいい。夏場雨が降ってくると必ず使用しているがワイヤーのささくれが刺さっても大きな穴にならずこれならこのくらいの強度で良いのではと思える。使い方にもよるが大事に使ってこの感想なのでよいものだと思う。

対象商品:
36310075
2020-11-01
用途:
自転車の洗浄時
卸売・小売業

ロードバイクを購入した10年ほど前から購入店の店主の方からお勧めされていたのですが
最近のニトリルゴム手袋の品薄と価格高騰により思い出したように購入しました

使い捨てのゴム手袋だと蒸れて汗が溜まっていましたが
こちらの製品だと多少蒸れるものの全く汗の量が違いました
そして何よりも厚いため作業性が悪いのではと思っていましたが
ネジの取り付けくらいなら簡単に出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
36310093
2020-12-09
用途:
農作業
農・林・水産業

この手袋は、履きやすく脱ぎやすく汗もかきにくいので最高です

対象商品:
36310084
2020-10-20
用途:
登山用

雨天時の登山用で購入しました。ゴワゴワ感はほとんどなく、軽量・安価で納得した買い物とではありますが、もう少し指及び全長も長いほうが私の使用用途には合います。

1人が参考にしています
対象商品:
36310075
2020-07-23
用途:
農作業をはじめ各種作業
農・林・水産業

1,「テムレス」を一度使用したら、他の手袋の使用はできない。
 2 先ず、破れにくい、細い物で指しても刺し跡が自然と補修される。
 3 指先の屈折が楽にでき、細かい作業も手袋使用のまま可能である。
 4 他製品と比べ倍以上の耐久性により、経済面で助かる。
   但し、長期使用により、臭気が少し気になるがこの点の改善が求め   られる。

対象商品:
36310093
2021-01-16
用途:
洗車

丈夫で使いやすい。手首のところがもう少し長ければなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする