※着用例
吉野
吉野の 耐切創手袋
吉野の アラミド 耐切創手袋
吉野の すべり止めなし アラミド
アラミドパワー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36310154
品番
YS-T3L
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L)
アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L)
手首部分が4cm長いロングタイプ。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
20
材質
表裏:トワロン(帝人アラミド社製)+耐炎繊維
ゲージ数
7
耐切創性
3
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など
トラスコ品番
351-7527
厚さ(mm)
1.9
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐切創性を有していますが、アイスピックのように先端の尖ったものは貫通する恐れがあります。